Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF2X1NEM
Cod. Produttore
010540002190110
Cod. EAN
8032877008034

Informazioni di prodotto

Cavo H05VV-F 2X1 NE M, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con guaina media in PVC resistente
  • Adatto a installazioni permanenti sotto 1kV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
  • Durata prolungata che riduce la necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

CAVO H05VV-F 2X1 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 2X1 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05VV-F 2X1 NE M

€ 0,7639 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m