Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF2X1NEB
Cod. Produttore
010540002190166
Cod. EAN
8032877415788

Informazioni di prodotto

Il cavo H05VV-F 2X1 NE B offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche con elevata affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla sua flessibilità
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale isolante in PVC resistente e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel trasporto dell’energia
  • Durata prolungata anche in ambienti domestici
  • Efficienza energetica garantita dalla qualità del cavo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 2X1 NE BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

1

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile