Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF2X1BIM
Cod. Produttore
010540002190810
Cod. EAN
8032877008096

Informazioni di prodotto

Il cavo H05VV-F 2X1 BI M offre prestazioni affidabili e facilità d’uso per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Flessibilità elevata per un’installazione rapida e semplice
  • Design compatto adatto a spazi ristretti
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza contro cortocircuiti
  • Efficienza nella conduzione elettrica
  • Adatto sia per uso interno che esterno, con risparmio energetico grazie alla bassa dispersione

Documentazione tecnica

Il cavo H05VV-F 2X1 BI M è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche generali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo presenta una sezione di 2 x 1 mm², che garantisce una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni di utilizzo variabili, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Il cavo è dotato di un isolamento di alta qualità che protegge dai cortocircuiti e dalle sovratensioni, assicurando una lunga durata nel tempo. La flessibilità del cavo facilita le operazioni di installazione, mentre il design compatto consente di adattarsi facilmente a spazi ristretti. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H05VV-F 2X1 BI M è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche generali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo presenta una sezione di 2 x 1 mm², che garantisce una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni di utilizzo variabili, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Il cavo è dotato di un isolamento di alta qualità che protegge dai cortocircuiti e dalle sovratensioni, assicurando una lunga durata nel tempo. La flessibilità del cavo facilita le operazioni di installazione, mentre il design compatto consente di adattarsi facilmente a spazi ristretti. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ambito elettrico.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05VV-F 2X1 BI M

€ 0,7639 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m