Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF2X1,5NEM
Cod. Produttore
010540002220110
Cod. EAN
8032877008614

Informazioni di prodotto

Cavo H05VV-F 2X1,50 NE M, ideale per installazioni elettriche flessibili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla sua flessibilità
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Forma circolare che facilita l'inserimento in canaline e tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in PVC per una maggiore sicurezza
  • Guaina resistente che protegge il cavo nel tempo
  • Adatto a molteplici applicazioni energetiche
CAVO H05VV-F 2X1,50 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05VV-F 2X1,50 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile