Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF2X075NEM
Cod. Produttore
010540002140110
Cod. EAN
8032877007631

Informazioni di prodotto

Il cavo H05VV-F 2X0,75 NE M offre soluzioni affidabili e versatili per il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e flessibile
  • Risparmio di tempo in spazi ristretti
  • Alta resistenza all’usura e all’abrasione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e affidabile
  • Efficienza e durata nel tempo
  • Adatto a molteplici applicazioni domestiche e professionali

Documentazione tecnica

Il cavo H05VV-F 2X0,75 NE M rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire un'elevata flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per applicazioni sia domestiche che professionali. Con una sezione di 0,75 mm², è adatto per l'installazione di apparecchiature elettriche e dispositivi che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. La costruzione di alta qualità del cavo offre una protezione efficace contro l'usura e l'abrasione, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. La sua versatilità lo rende perfetto per utilizzi in ambienti interni, dove è essenziale garantire prestazioni ottimali senza compromessi sulla sicurezza. Scegliere il cavo H05VV-F 2X0,75 NE M significa optare per un prodotto che combina affidabilità, efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo H05VV-F 2X0,75 NE M rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire un'elevata flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per applicazioni sia domestiche che professionali. Con una sezione di 0,75 mm², è adatto per l'installazione di apparecchiature elettriche e dispositivi che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. La costruzione di alta qualità del cavo offre una protezione efficace contro l'usura e l'abrasione, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. La sua versatilità lo rende perfetto per utilizzi in ambienti interni, dove è essenziale garantire prestazioni ottimali senza compromessi sulla sicurezza. Scegliere il cavo H05VV-F 2X0,75 NE M significa optare per un prodotto che combina affidabilità, efficienza e durata nel tempo.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05VV-F 2X0,75 NE M

€ 0,5733 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m