Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF2X075NEB
Cod. Produttore
010540002140166
Cod. EAN
8032877416129

Informazioni di prodotto

Il cavo H05VV-F 2X0,75 NE B offre prestazioni affidabili e versatilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design flessibile per facilitare l'installazione in spazi ristretti
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Conformità agli standard di sicurezza per un lavoro sicuro e senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella conduzione elettrica con doppio conduttore da 0,75 mm²
  • Robustezza che garantisce un funzionamento continuo e senza interruzioni
  • Risparmio energetico grazie a materiali ottimizzati

Documentazione tecnica

Il cavo H05VV-F 2X0,75 NE B è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura a doppio conduttore da 0,75 mm² offre una conduzione elettrica efficace, mentre l'isolamento di protezione assicura resistenza e sicurezza durante il funzionamento. Il cavo presenta un design flessibile, che facilita l'installazione in spazi ristretti e angoli difficili. La sua conformità agli standard di sicurezza lo rende ideale per utilizzi sia domestici che professionali. Grazie alla sua robustezza e resistenza, è perfetto per alimentare apparecchiature elettriche e dispositivi, garantendo un funzionamento senza interruzioni. Con la sua versatilità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un cavo di alta qualità per le proprie necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H05VV-F 2X0,75 NE B è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura a doppio conduttore da 0,75 mm² offre una conduzione elettrica efficace, mentre l'isolamento di protezione assicura resistenza e sicurezza durante il funzionamento. Il cavo presenta un design flessibile, che facilita l'installazione in spazi ristretti e angoli difficili. La sua conformità agli standard di sicurezza lo rende ideale per utilizzi sia domestici che professionali. Grazie alla sua robustezza e resistenza, è perfetto per alimentare apparecchiature elettriche e dispositivi, garantendo un funzionamento senza interruzioni. Con la sua versatilità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un cavo di alta qualità per le proprie necessità elettriche.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile