Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VVF2X075BIM
Cod. Produttore
010540002140810
Cod. EAN
8032877007679

Informazioni di prodotto

Il cavo H05VV-F 2X0,75 BI M offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Flessibilità che facilita la posa e riduce i tempi di installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata anche in ambienti difficili
  • Conformità alle normative di sicurezza, garantendo un lavoro a norma

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità nel tempo con prestazioni costanti
  • Design discreto con colore bianco che si integra in ogni ambiente
  • Efficienza energetica grazie a una conduzione ottimale

Documentazione tecnica

Il cavo H05VV-F 2X0,75 BI M è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire un'efficace conduzione elettrica in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo presenta una sezione di 0,75 mm², che lo rende ideale per utilizzi in ambienti domestici e professionali. La sua flessibilità consente una facile installazione, mentre la composizione del materiale assicura un'eccellente resistenza agli agenti esterni, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con un colore bianco elegante, il cavo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Questo cavo è progettato per soddisfare le normative di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta sicura per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H05VV-F 2X0,75 BI M è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire un'efficace conduzione elettrica in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo presenta una sezione di 0,75 mm², che lo rende ideale per utilizzi in ambienti domestici e professionali. La sua flessibilità consente una facile installazione, mentre la composizione del materiale assicura un'eccellente resistenza agli agenti esterni, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con un colore bianco elegante, il cavo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Questo cavo è progettato per soddisfare le normative di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta sicura per le vostre esigenze elettriche.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile