› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H05Vu Rigido 0,75 Nero

Cod. Rexel 0H05VU1X075NEM
Cod. Produttore 20801100100

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Temperatura max corto circuito: 160°C
  • Sforzo massimo trazione: 50 N/mm²
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro esterno
  • Conduttore: rame rosso rigido
  • Serie: H05VU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO CAVO H05VU RIGIDO 0,75 NEROCavo unipolare rigido, armonizzato, per energia e cablaggio, isolato in polivinilcloruro

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo H05Vu Rigido 0,75 Nero