Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1VIE
Cod. Produttore
010480001191115
Cod. EAN
8032877028964

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X1 VI M.200 garantisce prestazioni affidabili e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Isolamento in PVC resistente per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nell’alimentazione elettrica
  • Materiale isolante che assicura sicurezza e protezione
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X1 VI M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 VI M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Viola

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VI

Descrizione Colore

Viola

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile