›

CAVO H05V-K 1X1 VI M.100

Cod. Rexel 0H05VK1X1VIM
Cod. Produttore 20401151000

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1x1 mm²
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Resistenza elettrica max: 19,5 ohm/km
  • Portata corrente max: 10 A

Descrizione del prodotto

CAVO H05V-K 1X1 VI M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 VI M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Viola

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VI

Descrizione Colore

Viola

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X1 VI M.100