Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1VEF7
Cod. Produttore
010480001191345
Cod. EAN
8032877013410

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X1 VE F.7000 offre affidabilità e versatilità per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del cavo
  • Installazione rapida con isolamento in PVC resistente
  • Forma circolare che semplifica il passaggio nei condotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e durata nel tempo
  • Isolamento efficace per ridurre dispersioni energetiche
  • Adatto a diverse applicazioni grazie alla qualità certificata

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X1 VE F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 VE F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile