Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1ROE
Cod. Produttore
010480001191015
Cod. EAN
8032877028896

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X1 RO M.200 garantisce efficienza e praticità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con la guaina media in PVC che facilita la posa
  • Adatto per installazioni permanenti sotto 1kV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica
  • Materiali di qualità che garantiscono durata nel tempo
  • Efficienza energetica grazie all’isolamento ottimizzato

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X1 RO M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 RO M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile