Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1ROF7
Cod. Produttore
20401150904
Cod. EAN
8032877013113

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X1 RO F.7000, ideale per installazioni elettriche permanenti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del cavo
  • Installazione rapida e sicura con isolamento in PVC
  • Forma circolare che facilita il passaggio nei tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantite dalla guaina media in PVC
  • Efficienza energetica grazie all’isolamento ottimizzato
  • Adatto a molteplici applicazioni di energia a bassa tensione

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X1 RO F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 RO F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile