Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1NEM
Cod. Produttore
20401150100

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X1 NE M.100 offre soluzioni affidabili per l’alimentazione elettrica con un design flessibile e resistente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Isolamento in PVC che garantisce sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nell’alimentazione elettrica
  • Durata prolungata nel tempo
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X1 NE M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 NE M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile