Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1NEF7
Cod. Produttore
20401150104
Cod. EAN
8032877013267

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X1 NE F.7000 garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con guaina in PVC di media resistenza
  • Forma circolare che facilita il passaggio in canaline

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali isolanti di qualità per una maggiore sicurezza
  • Efficienza energetica garantita da un cavo affidabile

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X1 NE F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 NE F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile