Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1MAF7
Cod. Produttore
20401150304
Cod. EAN
8032877013175

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X1 MA F.7000 offre affidabilità e versatilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Isolamento in PVC che garantisce sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica assicurata da materiali di qualità
  • Affidabilità e lunga durata dell'impianto

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X1 MA F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 MA F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile