›

CAVO H05V-K 1X1 GV M.100

Cod. Rexel 0H05VK1X1GVM
Cod. Produttore 20401150400

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: PVC qualità TI1
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente: 10 A (1x1 mm²)
  • Temperatura corto circuito: 160°C

Descrizione del prodotto

Il cavo H05V-K 1X1 GV M.100 è una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di installazioni. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti sia interni che esterni, dove la protezione contro gli agenti atmosferici è fondamentale. Il cavo presenta un design che facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, assicurando una connessione stabile e sicura. Grazie alla sua versatilità, è particolarmente adatto per applicazioni in impianti elettrici, macchinari e dispositivi che richiedono un'alimentazione elettrica costante. La qualità dei materiali utilizzati nella sua realizzazione contribuisce a una lunga durata e a una resistenza superiore all'usura, rendendolo un'opzione ideale per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X1 GV M.100 è una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di installazioni. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti sia interni che esterni, dove la protezione contro gli agenti atmosferici è fondamentale. Il cavo presenta un design che facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, assicurando una connessione stabile e sicura. Grazie alla sua versatilità, è particolarmente adatto per applicazioni in impianti elettrici, macchinari e dispositivi che richiedono un'alimentazione elettrica costante. La qualità dei materiali utilizzati nella sua realizzazione contribuisce a una lunga durata e a una resistenza superiore all'usura, rendendolo un'opzione ideale per professionisti e hobbisti.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X1 GV M.100