Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1GVF7
Cod. Produttore
20401150404
Cod. EAN
8032877013366

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X1 GV F.7000 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa grazie alla guaina resistente e maneggevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo garantite dall’isolamento in PVC
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie alla qualità costruttiva

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X1 GV F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 GV F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile