›

CAVO H05V-K 1X1 GI M.200

Cod. Rexel 0H05VK1X1GIE
Cod. Produttore 010480001191415
Cod. EAN 8032877028926

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Temperatura max corto circuito: 160°C
  • Sforzo max trazione: 50 N/mm²
  • Raggio minimo curvatura: 4 x diametro esterno
  • Portata corrente: 10 A (1x1 mm²)
  • Serie: H05V-K

Descrizione del prodotto

CAVO H05V-K 1X1 GI M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 GI M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Giallo

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GI

Descrizione Colore

Giallo

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X1 GI M.200