Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1BNF5
Cod. Produttore
20401151604

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X1 BN 5013 F.5000 garantisce affidabilità e praticità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Isolamento in PVC che assicura sicurezza durante la manipolazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
  • Adatto per installazioni permanenti sotto 1kV

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X1 BN 5013 F.5000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 BN 5013 F.5000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BN

Descrizione Colore

Blu Notte RAL5013

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile