Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1BIM
Cod. Produttore
20401150600

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X1 BI M.100 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla sua flessibilità e dimensioni standard
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di cablaggio
  • Materiali di alta qualità garantiscono affidabilità e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conduttività per prestazioni energetiche efficienti
  • Design robusto per una lunga vita utile
  • Colore bianco che si integra esteticamente in diversi ambienti

Documentazione tecnica

Il cavo H05V-K 1X1 BI M.100 è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta un design robusto che ne assicura la durabilità anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua configurazione di 1 mm² lo rende ideale per applicazioni elettriche leggere, mentre il colore bianco del rivestimento non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Grazie alla sua versatilità, il cavo H05V-K è adatto per una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio domestico a quello industriale. La sua costruzione conforme agli standard di sicurezza garantisce prestazioni affidabili, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X1 BI M.100 è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta un design robusto che ne assicura la durabilità anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua configurazione di 1 mm² lo rende ideale per applicazioni elettriche leggere, mentre il colore bianco del rivestimento non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Grazie alla sua versatilità, il cavo H05V-K è adatto per una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio domestico a quello industriale. La sua costruzione conforme agli standard di sicurezza garantisce prestazioni affidabili, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi progetto elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile