Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X1BCF7
Cod. Produttore
010480001190345
Cod. EAN
8032877012949

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X1 BC 5024 F.7000, ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Isolamento robusto in PVC per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
  • Lunga durata che riduce la necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X1 BC 5024 F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X1 BC 5024 F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BC

Descrizione Colore

Blu Chiaro RAL5024

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile