Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075VIM
Cod. Produttore
20401101000

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 VI offre prestazioni elevate e facilità d’uso per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Flessibilità per installazione agevole anche in spazi ristretti
  • Rivestimento in PVC resistente a umidità, abrasioni e agenti chimici
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e affidabile
  • Protezione contro i raggi UV per lunga durata
  • Risparmio energetico garantito da ottima conducibilità elettrica

Documentazione tecnica

Il cavo H05V-K 1X0,75 VI è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 0,75 mm², che garantisce una buona conducibilità elettrica e resistenza. Il suo rivestimento in PVC offre una protezione efficace contro l'umidità e le abrasioni, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Disponibile in un elegante colore viola, il cavo non solo è funzionale, ma aggiunge anche un tocco di stile agli impianti elettrici. La sua flessibilità consente una facile installazione anche in spazi ristretti, mentre la resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV ne assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per l'utilizzo in impianti di illuminazione, apparecchiature elettriche e in tutte le situazioni in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,75 VI è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 0,75 mm², che garantisce una buona conducibilità elettrica e resistenza. Il suo rivestimento in PVC offre una protezione efficace contro l'umidità e le abrasioni, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Disponibile in un elegante colore viola, il cavo non solo è funzionale, ma aggiunge anche un tocco di stile agli impianti elettrici. La sua flessibilità consente una facile installazione anche in spazi ristretti, mentre la resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV ne assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per l'utilizzo in impianti di illuminazione, apparecchiature elettriche e in tutte le situazioni in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Viola

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VI

Descrizione Colore

Viola

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile