Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075VEE
Cod. Produttore
010480001141315
Cod. EAN
8032877028810

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 VE M.200 offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Riduzione dei tempi di posa per interventi più rapidi
  • Forma circolare che facilita la manipolazione e il passaggio nei tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in PVC che garantisce sicurezza e durata nel tempo
  • Efficienza energetica assicurata da materiali di qualità
  • Affidabilità per impianti elettrici domestici e industriali

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,75 VE M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,75 VE M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Verde

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,75 VE M.200

€ 0,2141 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m