Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075RAF
Cod. Produttore
20401101104
Cod. EAN
8032877012772

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 ROSA offre prestazioni affidabili e facilità d’uso in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla buona flessibilità del cavo
  • Identificazione rapida grazie alla colorazione rosa distintiva
  • Materiali di alta qualità che garantiscono durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante da eccellenti proprietà di conduzione
  • Sicurezza e affidabilità nel tempo per circuiti ausiliari
  • Adatto ad ambienti domestici e industriali

Documentazione tecnica

Il cavo H05V-K 1X0,75 ROSA è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti domestici e industriali, dove è richiesta una buona flessibilità e resistenza. La sua colorazione rosa distintiva non solo conferisce un aspetto gradevole, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo H05V-K offre eccellenti proprietà di conduzione e resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è perfetto per l'uso in circuiti elettrici ausiliari, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Scegliere il cavo H05V-K significa optare per un prodotto che combina funzionalità e design, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,75 ROSA è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti domestici e industriali, dove è richiesta una buona flessibilità e resistenza. La sua colorazione rosa distintiva non solo conferisce un aspetto gradevole, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo H05V-K offre eccellenti proprietà di conduzione e resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è perfetto per l'uso in circuiti elettrici ausiliari, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Scegliere il cavo H05V-K significa optare per un prodotto che combina funzionalità e design, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni progetto elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Fusto

colore

Rosa

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RA

Descrizione Colore

Rosa

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile