Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075RAE
Cod. Produttore
010480001141215
Cod. EAN
8032877028841

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,75 RA M.200 ideale per installazioni elettriche affidabili e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con guaina media in PVC resistente
  • Forma circolare per una posa semplice e ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica
  • Durata prolungata grazie all’isolamento di qualità
  • Efficienza energetica assicurata da materiali certificati

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,75 RA M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,75 RA M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Rosa

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RA

Descrizione Colore

Rosa

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,75 RA M.200

€ 0,2237 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m