›

CAVO H05V-K 1X0,75 NE F.7500

Cod. Rexel 0H05VK1X075NEF7
Cod. Produttore 010480001140145

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Temperatura max corto circuito: 160°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: mescola PVC qualità TI1

Descrizione del prodotto

CAVO H05V-K 1X0,75 NE F.7500Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,75 NE F.7500Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.
CAVO H05V-K 1X0,75 NE F.7500