Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075NEF6
Cod. Produttore
20401100104
Cod. EAN
8032877012536

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,75 NE F.6000 ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Isolamento affidabile in PVC per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Materiale durevole che garantisce lunga durata
  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie a un cavo di qualità

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,75 NE F.6000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,75 NE F.6000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Fusto

colore

Nero

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,75 NE F.6000

€ 0,2237 x 1 m
(m) Quantità minima: 6000 m
Qta imballo: 6000 m