Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075NEB
Cod. Produttore
20401100101

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 NE B.3000 garantisce prestazioni affidabili e facilita l’installazione in ambienti residenziali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie all’ottimale equilibrio tra flessibilità e rigidità
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Colore neutro per un aspetto ordinato e professionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella conduzione elettrica con sezione 0,75 mm²
  • Lunga durata garantita da materiali resistenti
  • Adatto a molteplici applicazioni di alimentazione e illuminazione

Documentazione tecnica

Il cavo H05V-K 1X0,75 NE B.3000 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una combinazione ottimale di flessibilità e rigidità, rendendolo ideale per installazioni che richiedono un'ottima manovrabilità. La sezione di 0,75 mm² garantisce una capacità di conduzione elettrica efficiente, mentre la sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo. Il colore neutro del cavo si integra facilmente in qualsiasi contesto, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e professionale. Questo cavo è perfetto per l'uso in applicazioni di alimentazione, illuminazione e dispositivi elettrici, offrendo prestazioni affidabili e sicure. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,75 NE B.3000 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una combinazione ottimale di flessibilità e rigidità, rendendolo ideale per installazioni che richiedono un'ottima manovrabilità. La sezione di 0,75 mm² garantisce una capacità di conduzione elettrica efficiente, mentre la sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo. Il colore neutro del cavo si integra facilmente in qualsiasi contesto, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e professionale. Questo cavo è perfetto per l'uso in applicazioni di alimentazione, illuminazione e dispositivi elettrici, offrendo prestazioni affidabili e sicure.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile