Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075GVE
Cod. Produttore
010480001140615
Cod. EAN
8032877028803

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 GV M.200 offre affidabilità e versatilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Adatto a spazi ristretti e installazioni sia interne che esterne
  • Disponibile in rotoli da 200 metri per un uso efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e conforme alle normative di sicurezza
  • Durata nel tempo e protezione dagli agenti atmosferici
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a una connessione affidabile

Documentazione tecnica

Il cavo H05V-K 1X0,75 GV M.200 è una soluzione di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza ottimale, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo è perfetto per una vasta gamma di utilizzi, dalla connessione di apparecchiature elettriche alla realizzazione di circuiti di controllo. La flessibilità del cavo H05V-K facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti atmosferici lo rende adatto anche per utilizzi esterni. Il cavo è conforme alle normative di sicurezza, garantendo un utilizzo sicuro e duraturo nel tempo. È disponibile in un pratico rotolo da 200 metri, fornendo una soluzione economica e conveniente per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,75 GV M.200 è una soluzione di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza ottimale, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo è perfetto per una vasta gamma di utilizzi, dalla connessione di apparecchiature elettriche alla realizzazione di circuiti di controllo. La flessibilità del cavo H05V-K facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti atmosferici lo rende adatto anche per utilizzi esterni. Il cavo è conforme alle normative di sicurezza, garantendo un utilizzo sicuro e duraturo nel tempo. È disponibile in un pratico rotolo da 200 metri, fornendo una soluzione economica e conveniente per i tuoi progetti elettrici.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,75 GV M.200

€ 0,2237 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m