Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075GVB
Cod. Produttore
20401100401

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,75 GV B.3000 offre prestazioni affidabili e facilità d’uso per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla flessibilità del cavo
  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo
  • Forma circolare che facilita il passaggio e il fissaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica assicurata dall’isolamento in PVC
  • Affidabilità nelle prestazioni elettriche quotidiane
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del cavo

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,75 GV B.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,75 GV B.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile