›

CAVO H05V-K 1X0,75 GR M.100

Cod. Rexel 0H05VK1X075GRM
Cod. Produttore 20401100500

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1 x 0,75 mm²
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Portata corrente: 6 A
  • Isolamento: PVC qualità TI1
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 GR M.100 è una soluzione ideale per applicazioni di cablaggio in ambienti domestici e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili. Con una sezione di 0,75 mm², è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici a bassa tensione, assicurando un flusso di corrente ottimale. La sua flessibilità consente una facile installazione, anche in spazi ristretti. Il design robusto e la protezione contro l'usura lo rendono adatto per un utilizzo prolungato, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,75 GR M.100 è una soluzione ideale per applicazioni di cablaggio in ambienti domestici e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili. Con una sezione di 0,75 mm², è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici a bassa tensione, assicurando un flusso di corrente ottimale. La sua flessibilità consente una facile installazione, anche in spazi ristretti. Il design robusto e la protezione contro l'usura lo rendono adatto per un utilizzo prolungato, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X0,75 GR M.100