› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H05V-k 1X0,75 Giallo Bobina 3000

Cod. Rexel 0H05VK1X075GIB
Cod. Produttore 010480001141455

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,75 GI B.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Bobina

colore

Giallo

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Giallo

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GI

Descrizione Colore

Giallo

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo H05V-k 1X0,75 Giallo Bobina 3000