Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075BSE
Cod. Produttore
010480001140415
Cod. EAN
8032877028759

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,75 BS 5010 M.200, ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con guaina media resistente e di forma circolare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica
  • Isolamento in PVC che garantisce durata e protezione

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,75 BS 5010 M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,75 BS 5010 M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,75 BS 5010 M.200

€ 0,2237 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m