Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075BLF6
Cod. Produttore
20401101204
Cod. EAN
8032877012345

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 BL 5015 F.6000 garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di identificazione grazie alla colorazione blu
  • Installazione rapida e semplice in ambienti interni
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione efficiente e sicura dell'energia
  • Resistenza all'umidità e all'usura
  • Affidabilità per impianti domestici e professionali

Documentazione tecnica

Il cavo H05V-K 1X0,75 BL 5015 F.6000 è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di energia efficiente e sicura. La sua sezione di 0,75 mm² lo rende adatto per una varietà di applicazioni, rendendolo ideale per installazioni domestiche e professionali. La colorazione blu del cavo non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è particolarmente indicato per l'uso in ambienti interni, dove è richiesta una protezione adeguata contro l'umidità e altre condizioni ambientali. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo H05V-K resiste all'usura e garantisce una lunga durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,75 BL 5015 F.6000 è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di energia efficiente e sicura. La sua sezione di 0,75 mm² lo rende adatto per una varietà di applicazioni, rendendolo ideale per installazioni domestiche e professionali. La colorazione blu del cavo non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è particolarmente indicato per l'uso in ambienti interni, dove è richiesta una protezione adeguata contro l'umidità e altre condizioni ambientali. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo H05V-K resiste all'usura e garantisce una lunga durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei propri progetti elettrici.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Fusto

colore

Blu

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile