Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075BLB
Cod. Produttore
20401101201

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,75 BL ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla sua flessibilità
  • Installazione rapida con guaina resistente e isolante in PVC
  • Forma circolare che facilita il posizionamento e l’aggancio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Materiali isolanti che contribuiscono al risparmio energetico
  • Durata prolungata nel tempo con minima manutenzione

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,75 BL 5015 B.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,75 BL 5015 B.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Bobina

colore

Blu

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile