Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075BIE
Cod. Produttore
010480001140815
Cod. EAN
8032877028858

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 BI 9010 garantisce affidabilità e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla sezione compatta da 0,75 mm²
  • Materiale robusto e resistente alle sollecitazioni meccaniche
  • Colore bianco RAL 9010 per un aspetto professionale e pulito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Compatibilità con numerosi dispositivi elettrici
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità e conformità agli standard di sicurezza

Documentazione tecnica

Il cavo H05V-K 1X0,75 BI 9010 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una sezione di 0,75 mm² e una costruzione robusta, questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile. Il suo isolamento e la sua guaina in materiale resistente garantiscono una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. Il colore bianco RAL 9010 conferisce un aspetto pulito e professionale, rendendolo perfetto per installazioni visibili. Questo cavo è compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici, rendendolo versatile per utilizzi in ambito domestico e commerciale. La sua conformità agli standard di sicurezza lo rende una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,75 BI 9010 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una sezione di 0,75 mm² e una costruzione robusta, questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile. Il suo isolamento e la sua guaina in materiale resistente garantiscono una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. Il colore bianco RAL 9010 conferisce un aspetto pulito e professionale, rendendolo perfetto per installazioni visibili. Questo cavo è compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici, rendendolo versatile per utilizzi in ambito domestico e commerciale. La sua conformità agli standard di sicurezza lo rende una scelta sicura per ogni progetto elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,75 BI 9010 M.200

€ 0,2237 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m