Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075BCE
Cod. Produttore
010480001140315
Cod. EAN
8032877028742

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 BC 5024 M.200 offre prestazioni elevate e facilità d'uso in molteplici applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Elevata flessibilità per una posa semplice e veloce
  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo
  • Facile da maneggiare, riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conduzione efficiente che minimizza le perdite energetiche
  • Protezione contro umidità e sostanze chimiche
  • Adatto a diverse applicazioni domestiche e industriali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,75 BC 5024 M.200 è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti sia domestici che industriali. La sua composizione in rame garantisce una conduzione elettrica efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia. La sezione di 0,75 mm² lo rende adatto a una varietà di utilizzi, dal collegamento di apparecchiature leggere all'installazione di impianti elettrici. La copertura in PVC offre una protezione adeguata contro l'umidità e le sostanze chimiche, assicurando una lunga durata. Con la sua flessibilità, il cavo H05V-K è facile da maneggiare e installare, rendendolo una scelta pratica per professionisti e fai-da-te.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Blu Chiaro

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BC

Descrizione Colore

Blu Chiaro RAL5024

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,75 BC 5024 M.200

€ 0,2237 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m