Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
Cavo Colore 825
Arancione
Cavo Euro Classe 831
Eca
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
0,75
Tipo cavo
HO5VK
Indice CPR
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
AR
Descrizione Colore
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te