Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075ARE
Cod. Produttore
010480001140915
Cod. EAN
8032877028827

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 AR M.200 offre affidabilità e facilità d’uso per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Struttura flessibile per una posa semplice e rapida
  • Ottima gestione del cavo durante il cablaggio
  • Colore distintivo per un’identificazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Adatto per alimentazione a bassa tensione, garantendo sicurezza
  • Impianto efficiente e performante nel tempo

Documentazione tecnica

Il cavo H05V-K 1X0,75 AR M.200 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura flessibile lo rende ideale per applicazioni in ambienti domestici e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica affidabile. Il cavo presenta una sezione di 0,75 mm², che lo rende adatto per l'alimentazione di dispositivi a bassa tensione. La sua conformazione permette una facile installazione e un'ottima gestione dei cavi, facilitando il lavoro degli installatori elettrici. Inoltre, il colore distintivo del cavo contribuisce a una chiara identificazione durante le operazioni di cablaggio. Scegliere il cavo H05V-K significa optare per un prodotto sicuro e performante, essenziale per garantire un impianto elettrico efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,75 AR M.200 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura flessibile lo rende ideale per applicazioni in ambienti domestici e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica affidabile. Il cavo presenta una sezione di 0,75 mm², che lo rende adatto per l'alimentazione di dispositivi a bassa tensione. La sua conformazione permette una facile installazione e un'ottima gestione dei cavi, facilitando il lavoro degli installatori elettrici. Inoltre, il colore distintivo del cavo contribuisce a una chiara identificazione durante le operazioni di cablaggio. Scegliere il cavo H05V-K significa optare per un prodotto sicuro e performante, essenziale per garantire un impianto elettrico efficiente e duraturo.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Arancio

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,75 AR M.200

€ 0,2237 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m