Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X075ARB3
Cod. Produttore
20401100701

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,75 AR B.3000 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Isolamento in PVC che garantisce resistenza e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ottimizzazione della sicurezza elettrica
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,75 AR B.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,75 AR B.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile