Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050ROE
Cod. Produttore
010480001101015
Cod. EAN
8032877028636

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,50 RO da 200 metri, ideale per installazioni elettriche permanenti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del cavo
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Guaina in PVC resistente per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per alimentazioni fino a 1kV
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla qualità del materiale
  • Efficienza energetica ottimizzata dall’isolamento di qualità

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,50 RO M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 RO M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,50 RO M.200

€ 0,1575 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m