Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050RAE
Cod. Produttore
010480001101215
Cod. EAN
8032877028711

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 RA M.200 offre prestazioni affidabili per installazioni elettriche con facilità e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Flessibilità elevata per una posa semplice e rapida
  • Isolamento in PVC che facilita la manipolazione
  • Guaina protettiva resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale di alta qualità per sicurezza e affidabilità
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla robustezza del cavo
  • Efficienza energetica garantita da isolamento ottimale

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,50 RA M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 RA M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Rosa

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RA

Descrizione Colore

Rosa

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,50 RA M.200

€ 0,1575 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m