Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050NEE
Cod. Produttore
10480001100115
Cod. EAN
8032877028650

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,50 NE M.200 ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Riduzione dei tempi di posa per un lavoro più rapido
  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica
  • Isolamento in PVC che contribuisce al risparmio energetico
  • Adatto a installazioni permanenti con prestazioni costanti

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,50 NE M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 NE M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 200 mt 200

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile