Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050NEM
Cod. Produttore
20401050100

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,50 NE M.100, ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del cavo
  • Installazione rapida con guaina in PVC resistente
  • Risparmio di tempo durante la posa e il collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per impianti di energia a bassa tensione
  • Isolamento sicuro che riduce rischi di guasti
  • Materiali di qualità per una lunga durata e prestazioni stabili

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,50 NE M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 NE M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile