Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050NEF3
Cod. Produttore
010040001100139

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 NE F.3000 offre prestazioni affidabili e versatilità per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Materiali di alta qualità per una maggiore resistenza e durata
  • Colore neutro adatto a diversi contesti applicativi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da un'eccellente conduzione elettrica
  • Affidabilità e sicurezza nel tempo
  • Adatto sia per uso domestico che professionale

Documentazione tecnica

Il cavo H05V-K 1X0,50 NE F.3000 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 0,50 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, mantenendo la sicurezza e l'affidabilità nel tempo. Il colore neutro del cavo lo rende adatto a qualsiasi contesto, mentre la lunghezza di 3000 mm offre versatilità nelle installazioni. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambito domestico e professionale, dove è fondamentale avere un prodotto che soddisfi gli standard di sicurezza e prestazioni richieste. Con H05V-K 1X0,50 NE F.3000, si può contare su una soluzione efficace e duratura per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,50 NE F.3000 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 0,50 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, mantenendo la sicurezza e l'affidabilità nel tempo. Il colore neutro del cavo lo rende adatto a qualsiasi contesto, mentre la lunghezza di 3000 mm offre versatilità nelle installazioni. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambito domestico e professionale, dove è fondamentale avere un prodotto che soddisfi gli standard di sicurezza e prestazioni richieste. Con H05V-K 1X0,50 NE F.3000, si può contare su una soluzione efficace e duratura per le proprie esigenze elettriche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile