Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050NEB
Cod. Produttore
20401050101

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 NE B.3000 offre un'installazione semplice e affidabile per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità e forma circolare
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Isolamento in PVC che garantisce sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e sicurezza nell’utilizzo
  • Affidabilità per impianti permanenti fino a 1 kV
  • Materiale resistente per lunga durata

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,50 NE B.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 NE B.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile