Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050MAM
Cod. Produttore
20401050300

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 MA offre un'installazione semplice e veloce, ideale per installatori professionisti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Isolamento in PVC resistente e affidabile
  • Forma circolare che semplifica la gestione durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Risparmio energetico derivante da un’ottima conduzione
  • Durata nel tempo grazie alla guaina protettiva

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,50 MA M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 MA M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile