›

CAVO H05V-K 1X0,50 MA B.3000

Cod. Rexel 0H05VK1X050MAB
Cod. Produttore 20401050301

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1 x 0,50 mm²
  • Isolante: Mescola PVC TI1
  • Temp. max esercizio: 70°C
  • Temp. min esercizio: -10°C
  • Raggio minimo curvatura: 4 x diametro esterno
  • Portata di corrente: 3 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 MA B.3000 è una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durabilità eccezionali, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti sia domestici che industriali. Con una sezione di 0,50 mm², è progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica, assicurando prestazioni affidabili anche sotto carico. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la lunghezza di 3000 metri lo rende adatto per progetti di grande portata. Questo cavo è compatibile con le normative europee, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo. Ideale per l'uso in impianti elettrici, è un prodotto fondamentale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,50 MA B.3000 è una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durabilità eccezionali, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti sia domestici che industriali. Con una sezione di 0,50 mm², è progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica, assicurando prestazioni affidabili anche sotto carico. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la lunghezza di 3000 metri lo rende adatto per progetti di grande portata. Questo cavo è compatibile con le normative europee, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo. Ideale per l'uso in impianti elettrici, è un prodotto fondamentale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Bobina

colore

Marrone

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X0,50 MA B.3000