Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050GVE
Cod. Produttore
010480001100615
Cod. EAN
8032877028674

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,50 GV M.200 ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del cavo
  • Installazione veloce con guaina in PVC resistente
  • Forma circolare per un montaggio ordinato e semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per alimentazione energetica sicura
  • Materiali isolanti di qualità per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a isolamento efficiente

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,50 GV M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 GV M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,50 GV M.200

€ 0,1575 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m